サンコーテクノ
ドリルスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
首下長(mm)
25
16
25
13
19
材質
ステンレス製
ステンレス製
スチール製
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
02501839
品番
D6FLAT-4X25S-PC
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アルミサッシ取付け専用ドリリングスクリュー
用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
ステンレス製
首下長(mm)
25
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.0~2.3
頭部形状
サラ頭
頭部径(Φmm)
6
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。