曜日別特売
OL291544R【ワケあり】 間接照明 ODELIC(オーデリック) 02502548

 

OL291544R【ワケあり】 間接照明 ODELIC(オーデリック) 02502548
OL291544R【ワケあり】 間接照明 ODELIC(オーデリック) 02502548

間接照明

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は光源色・長さなど21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
長さ(mm)
300
注文コード
02502548
品番
OL291544R【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)アウトレット
¥7,598¥5,998

電源内蔵型で驚きの細さ
100V仕様の調光型スリムタイプ

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
300
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
2.6
色温度(K)
2700
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売
幅(mm)
32
取付
壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)
28
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
タイプ
スリムタイプ
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
定格光束(lm)
260
調光率(%)
連続調光100-1・位相制御
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器・接続線別売
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする