SHINS-M6-M10【ワケあり】 キー付きめねじ補強インサート NBK(鍋屋バイテック会社) 02503300

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHINS-M6-M10【ワケあり】 キー付きめねじ補強インサート NBK(鍋屋バイテック会社) 02503300
SHINS-M6-M10【ワケあり】 キー付きめねじ補強インサート NBK(鍋屋バイテック会社) 02503300
SHINS-M6-M10【ワケあり】 キー付きめねじ補強インサート NBK(鍋屋バイテック会社) 02503300

キー付きめねじ補強インサート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
ねじピッチ
1/1.25(M/M1)
注文コード
02503300
品番
SHINS-M6-M10【ワケあり】
在庫数量:残り15点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,498¥1,298

キー付きのめねじ補強インサートです。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
挿入に特殊な技術は必要ありません。
取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。

用途
めねじの補強・修復
機器・装置構造体/一般産業機械
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法L(mm)
10
寸法M(mm)
M6
寸法M1(mm)
M10
寸法t(mm)
7.5
寸法T(mm)
2
寸法t1(mm)
5
ねじピッチ
1/1.25(M/M1)
使用工具
SKK-6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(本体)SUS303、(キー)SUS302
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目/細目(M/M1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
1人が参考にしています
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1770:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする