ギガ・セレクション
パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
引出し数・質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
引出し数
5列5段
質量(kg)
11.7
注文コード
02503912
品番
ST1-525【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
透明引出しで小物や部品管理に最適です。
引き出し1個につき、仕切板1枚付属。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
11.7
材質(本体)
スチール
引出し数
5列5段
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
586×222×350
引出しの色
クリア
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
586×222×350
引出し耐荷重(kg)
5/1個
有効内寸法・間口(mm)
90
有効内寸法・奥行(mm)
218
有効内寸法・高さ(mm)
55