DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S DZSDS-06
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02504233
品番
DZSDS-0600-100-060
参考基準価格(税別)
¥13,570
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
60
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
表面処理
DZコート(TiAIN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。