DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S EZDM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02504294
品番
EZDM113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,500
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
11.3
溝長(mm)
58
全長(mm)
122
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
表面処理
DXコート(TiCN系)