DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S EZDM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02504398
品番
EZDM127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,340
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.7
溝長(mm)
65
全長(mm)
128
シャンク径(Φmm)
13
材質
超硬
表面処理
DXコート(TiCN系)