DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S RSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.3
注文コード
02504714
品番
RSD-0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
ドリル径
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.3
溝長(mm)
5
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
CR1
表面処理
ノンコート