DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S SDS-00
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.35
注文コード
02506473
品番
SDS-0035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,640
この商品は
ドリル径
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.35
溝長(mm)
7
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
0.35
材質
超硬
表面処理
ノンコート