マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの はつり工具
電動ハンマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02507154
品番
8600S
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
このクラス最軽量18kg!
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1350
打撃数(min
-1
[回/分])
1200
コード長さ(m)
5
シャンク形状
30mm六角シャンク
電流(A)
14
付属品
ブルポイント30-410、六角棒スパナ6
質量(kg)
18
打撃エネルギーJoule(ジュール)
21.2(EPTA基準)/33.7(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
167
振動3軸合成値(m/s
2
)
17.5