DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S SDS-01
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02507374
品番
SDS-0135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,940
この商品は
ドリル径
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
16
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
1.35
材質
超硬
直径(Φmm)
1.35
コーティング
ノンコート