DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S SDS-01
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02507487
品番
SDS-0147
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.47
溝長(mm)
20
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
1.47
材質
超硬
表面処理
ノンコート