DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S SDS-04
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.01
注文コード
02509763
品番
SDS-0401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,190
この商品は
ドリル径
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.01
溝長(mm)
37
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4.01
材質
超硬
表面処理
ノンコート