曜日別特売
WP-R500DS-2BKL ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム) 02509968

WP-R500DS-2BKL ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム) 02509968
WP-R500DS-2BKL ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム) 02509968

ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02509968
品番
WP-R500DS-2BKL
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

アルミスライドバックル
カーブタイプ
D環2個
補助ベルト幅90mm
墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。
従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は
商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。

仕様
【胴ベルト(カーブ形状)】ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付、【補助ベルト(カーブ形状)】ポリエステルベルト、角環1個付・軽量D環2個付、【ウエスト参考サイズ(着衣時)】920~1080mm、【個装梱包】ブリスター・台紙、1個口
取扱説明書:(3.5MB) (3.5MB)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする