DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S VSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3
注文コード
02512064
品番
TIN-VSD-030-90
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3
溝長(mm)
8
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
角度(°)
90
材質
CR1
表面処理
ノンコート
角度小数
90