※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
強ねじれ溝JIS A形センタ穴ドリル
CESA1.6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
ドリル径(Φmm)
1.6
0.5
1.25
1.6
2.5
3.15
シャンク径(mm)
4
3.15
4
6.3
8
全長(mm)
35.5
31.5
35.5
45
50
ドリル長(mm)
2.4
0.8
1.9
2.4
3.8
4.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02516679
品番
CESA1.6
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
トラスコ品番
486-2732
全長(mm)
35.5
ドリル長(mm)
2.4
ドリル径(Φmm)
1.6
シャンク径(mm)
4
材質
高速度工具鋼(HSS)
刃形
両刃
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
錐径(Φmm)
1.6
センター穴角(°)
60