QHI0051 クイックカットヤスリ ツボサン 02516846

QHI0051 クイックカットヤスリ ツボサン 02516846
QHI0051 クイックカットヤスリ ツボサン 02516846
QHI0051 クイックカットヤスリ ツボサン 02516846
QHI0051 クイックカットヤスリ ツボサン 02516846
QHI0051 クイックカットヤスリ ツボサン 02516846
QHI0051 クイックカットヤスリ ツボサン 02516846
QHI0051 クイックカットヤスリ ツボサン 02516846

クイックカットヤスリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
02516846
品番
QHI0051
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
425-0670
材質
炭素工具鋼
形状
平
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
11
刃厚(mm)
3.5
仕上
5本組荒目
注意
※クイックカット組ヤスリは1セット5本入りです。
※5本組、8本組、10本組、12本組はヤスリのサイズを表します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする