クイックカットヤスリ

クイックカットヤスリ - ツボサンクイックカットヤスリ - ツボサンクイックカットヤスリ - ツボサンクイックカットヤスリ - ツボサンクイックカットヤスリ - ツボサンクイックカットヤスリ - ツボサンクイックカットヤスリ - ツボサン

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
425-0670
材質
炭素工具鋼
形状
平
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
11
刃厚(mm)
3.5
仕上
5本組荒目
内容量
1セット(5本)
注意
※クイックカット組ヤスリは1セット5本入りです。
※5本組、8本組、10本組、12本組はヤスリのサイズを表します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02516846QHI0051
¥8,700
¥5,598
¥6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする