代表画像
グーリング
6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
711-8235
注文コード
02517282
品番
6066 6.800
参考基準価格(税別)
¥28,390
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途
一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。
トラスコ品番
711-8235
全長(mm)
【OAL】90
シャンク長ls(mm)
36
切削径(Φmm)
【DC】6.8
フルート長(mm)
【LCF】50
材質
超硬
刃数
3
先端角(°)
180
接続径(Φmm)
【DCON】8