6066 6.000 6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD グーリング 02517440

代表画像

6066 6.000 6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD グーリング 02517440
6066 6.000 6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD グーリング 02517440

6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD6066 6.000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など38種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
711-9876
注文コード
02517440
品番
6066 6.000
参考基準価格(税別)¥25,410販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。

用途
一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。
トラスコ品番
711-9876
全長(mm)
【OAL】81
シャンク長ls(mm)
36
切削径(Φmm)
【DC】6
フルート長(mm)
【LCF】42
材質
超硬
刃数
3
先端角(°)
180
接続径(Φmm)
【DCON】6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする