曜日別特売
MP3X-106 超硬バー MPシリーズ Xフォーム MRA(ムラキリアルアドバンス) 02517510

超硬バー MPシリーズ Xフォーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状砲弾・Xフォーム
刃長(mm)35
全長(mm)80
トラスコ品番713-6337
内容量1本注文コード02517510品番MP3X-106
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

マシニングセンター・ロボット・バリ取り専用機などの自動機の使用に最適化した、MRA超硬バー。
ロボット・マシン・ハンドグラインダで使用可能な幅広い対応力。
多彩な形状を1本でこなす多用途加工。
作業時間を短縮。
工具交換の手間を削減。
工具点数を削減し、管理の手間を軽減。
トータルコストを抑え、経費削減に貢献。

用途
金属加工やバリ取り作業などに。
トラスコ品番
713-6337
形状
砲弾・Xフォーム
全長(mm)
80
軸長(mm)
45
刃長(mm)
35
仕様
オール超硬/ロー付:ロー付
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
刃径(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする