曜日別特売
MP1X-106 超硬バー MPシリーズ Xフォーム MRA(ムラキリアルアドバンス) 02517826

超硬バー MPシリーズ Xフォーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
形状円筒・Xフォーム
刃長(mm)25
全長(mm)70
トラスコ品番713-6342
内容量1本注文コード02517826品番MP1X-106
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

マシニングセンター・ロボット・バリ取り専用機などの自動機の使用に最適化した、MRA超硬バー。
ロボット・マシン・ハンドグラインダで使用可能な幅広い対応力。
多彩な形状を1本でこなす多用途加工。
作業時間を短縮。
工具交換の手間を削減。
工具点数を削減し、管理の手間を軽減。
トータルコストを抑え、経費削減に貢献。

用途
金属加工やバリ取り作業などに。
トラスコ品番
713-6342
形状
円筒・Xフォーム
全長(mm)
70
軸長(mm)
45
刃長(mm)
25
仕様
オール超硬/ロー付:ロー付
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
刃径(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする