曜日別特売
CESA0.5 強ねじれ溝JIS A形センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 02518490

強ねじれ溝JIS A形センタ穴ドリルCESA0.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ドリル径(Φmm)0.5
シャンク径(mm)3.15
全長(mm)31.5
ドリル長(mm)0.8
内容量1本注文コード02518490品番CESA0.5
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
トラスコ品番
486-2686
全長(mm)
31.5
ドリル長(mm)
0.8
ドリル径(Φmm)
0.5
シャンク径(mm)
3.15
材質
高速度工具鋼(HSS)
刃形
両刃
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
錐径(Φmm)
0.5
センター穴角(°)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする