曜日別特売
MP49X-103 超硬バー MPシリーズ Xフォーム MRA(ムラキリアルアドバンス) 02518542

超硬バー MPシリーズ Xフォーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
形状円錐型90°・Xフォーム
刃長(mm)28
全長(mm)72.45
トラスコ品番713-6341
内容量1本注文コード02518542品番MP49X-103
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

マシニングセンター・ロボット・バリ取り専用機などの自動機の使用に最適化した、MRA超硬バー。
ロボット・マシン・ハンドグラインダで使用可能な幅広い対応力。
多彩な形状を1本でこなす多用途加工。
作業時間を短縮。
工具交換の手間を削減。
工具点数を削減し、管理の手間を軽減。
トータルコストを抑え、経費削減に貢献。

用途
金属加工やバリ取り作業などに。
トラスコ品番
713-6341
形状
円錐型90°・Xフォーム
全長(mm)
72.45
軸長(mm)
44.45
刃長(mm)
28
仕様
オール超硬/ロー付:ロー付
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
角度(°)
90
刃径(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする