6066 17.000 6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD グーリング 02518761

代表画像

6066 17.000 6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD グーリング 02518761
6066 17.000 6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD グーリング 02518761

6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD6066 17.000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など38種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
711-8231
注文コード
02518761
品番
6066 17.000
参考基準価格(税別)¥116,250販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。

用途
一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。
トラスコ品番
711-8231
全長(mm)
【OAL】140
シャンク長ls(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】17
フルート長(mm)
【LCF】90
材質
超硬
刃数
3
先端角(°)
180
接続径(Φmm)
【DCON】18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする