日東電工(旧:Permacel)
防水気密テープ 全天テープ LA-NL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
100
50
¥3,598
75
¥5,298
100
¥6,998
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02520852
品番
LA-NL 100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
粗面接着性が良好です。
低温での貼り付け性が良好です。
気体透過性が少ないです。
防水性が良好です。
用途
断熱材の接合部の防水気密に。
防湿フィルムの接合部の気密、防湿に。
開口部周りの防水気密に。
トラスコ品番
690-6009
テープ幅(mm)
100
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要、片面
材質
基材:補強材付アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系
厚さ(mm)
0.5
色
シルバー
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
8.8
引張強度(N/10mm)
63.2