日東電工(旧:Permacel)
防水気密テープ 全天テープ LA-NL
粗面接着性が良好です。
低温での貼り付け性が良好です。
気体透過性が少ないです。
防水性が良好です。
用途
断熱材の接合部の防水気密に。
防湿フィルムの接合部の気密、防湿に。
開口部周りの防水気密に。
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要、片面
材質
基材:補強材付アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系
厚さ(mm)
0.5
色
シルバー
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
8.8
引張強度(N/10mm)
63.2
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02520852
LA-NL 100
690-6009
100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02520870
LA-NL 50X20
690-6002
50
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02520949
LA-NL 75X20
690-6004
75
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください