曜日別特売
EX2-NL 50X20 防水気密テープ 全天テープ EX2-NL 日東電工(旧:Permacel) 02520861

防水気密テープ 全天テープ EX2-NL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード02520861品番EX2-NL 50X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

気密性、耐久性に優れています。
はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。
手切れ性があり、施工性に優れます。

用途
住宅用防湿フィルムの接合部の気密に。
面材下地などの目地部や貫通部の気密に。
トラスコ品番
690-6007
テープ幅(mm)
50
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要、片面
材質
基材:プラスチックフィルム(綿布)、粘着剤:ブチルゴム系
厚さ(mm)
0.38
色
黒
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.38
粘着力(N/10mm)
11.6
引張強度(N/10mm)
75.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする