LA-NL 50X20 防水気密テープ 全天テープ LA-NL 日東電工(旧:Permacel) 02520870

防水気密テープ 全天テープ LA-NL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード02520870品番LA-NL 50X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

粗面接着性が良好です。
低温での貼り付け性が良好です。
気体透過性が少ないです。
防水性が良好です。

用途
断熱材の接合部の防水気密に。
防湿フィルムの接合部の気密、防湿に。
開口部周りの防水気密に。
トラスコ品番
690-6002
テープ幅(mm)
50
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要、片面
材質
基材:補強材付アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系
厚さ(mm)
0.5
色
シルバー
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
8.8
引張強度(N/10mm)
63.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする