日東電工(旧:Permacel)
防水気密テープ 全天テープ EX2-NL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
75
50
75
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02520888
品番
EX2-NL 75X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
気密性、耐久性に優れています。
はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。
手切れ性があり、施工性に優れます。
用途
住宅用防湿フィルムの接合部の気密に。
面材下地などの目地部や貫通部の気密に。
トラスコ品番
690-6001
テープ幅(mm)
75
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要、片面
材質
基材:プラスチックフィルム(綿布)、粘着剤:ブチルゴム系
厚さ(mm)
0.38
色
黒
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.38
粘着力(N/10mm)
11.6
引張強度(N/10mm)
75.2