曜日別特売
31C-75-253750 BK ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工(旧:Permacel) 02521046

ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(60巻)
テープ幅(mm)37
色黒
内容量1箱(60巻)注文コード02521046品番31C-75-253750 BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
通常使用温度120℃耐熱性に優れています。

用途
トランス・コイルの電気絶縁用。
トラスコ品番
681-7155
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30℃~120℃
テープ幅(mm)
37
粘着力(N/10mm)
2.89
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.053
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.053
引張強度(N/10mm)
47
テープタイプ
切断にはカッターが必要
注意
※巻芯径:75Φ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25934398
2024-05-27
用途: 版の当たる部分に紙ボードを貼る時に使用する。

このテープは何処でも置いてないので、購入でき良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする