代表画像
寺岡製作所
PENフィルム粘着テープ No.635F1
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(22巻)
注文コード
02522918
品番
635F1 10X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。
UL規格認定品です。
用途
熱のかかる箇所や部品などの絶縁に。
トランスの外層、内層絶縁に。
仕様
テープカット条件:カッターが必要
トラスコ品番
703-3287
材質
基材:PENフィルム、粘着剤:アクリル系
色
ナチュラル
テープ幅(mm)
10
適合規格
UL510 Flame retardant
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.055
粘着力(N/10mm)
5.4
引張強度(N/25mm)
148.2
引張強度(N/10mm)
59.3
粘着力(N/25mm)
13.48
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁破壊強度(kV/mm)
7.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません