曜日別特売

電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1箱(60巻)
幅(mm)
39
注文コード
02526461
品番
31C-75-253950 R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性に優れています。
通常使用温度120℃耐熱性に優れています。

用途
トランス・コイルの電気絶縁用。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
681-7153
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
39
厚さ(mm)
0.053
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-30℃~120℃
粘着力(N/10mm)
2.89
引張強度(N/10mm)
47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする