日東電工(旧:Permacel)
ポリイミド粘着テープ(シリコーン系粘着剤)基材厚25μ
電気絶縁性に優れています。
耐熱性に優れています。
難燃性に優れています。
用途
電子部品の電気絶縁用。
耐熱マスキング用。
トラスコ品番
421-8357
材質
基材:ポリイミドフィルム
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.025
色
褐色
長さ(m)
0.06
使用温度範囲(℃)
-60~180
粘着力(N/10mm)
2.4
引張強度(N/10mm)
76.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要
内容量
1箱(20巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02528326
360UL25620
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください