曜日別特売

低VOC製品 アセテートクロス粘着テープ

低VOC製品 アセテートクロス粘着テープ - 寺岡製作所

自背面への粘着力が高いため、端末はがれが発生しにくいです。

用途
家電・自動車の電線の結束、自動車部品の固定に。
材質
基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.23
長さ(m)
30
粘着力(N/10mm)
5.6
引張強度(N/10mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02535789579R BK 20X301箱(5巻)363-5729黒
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02538196579R W 20X301巻568-2059白
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする