曜日別特売

仮固定用PPストラッピングテープ テサ64284PV12

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
内容量
1箱(72巻)
注文コード
02526881
品番
64284PV12-25-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。

用途
商品輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番
733-1027
材質
基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.115
水色
長さ(m)
66
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする