曜日別特売

PE粘着テープNO.631S

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
02527100
品番
631S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

耐熱性、絶縁性に優れています。
#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。
UL規格認定品です。

トラスコ品番
261-3969
色
透明
テープ幅(mm)
35
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着剤
アクリル系、ポリエステルフィルム
粘着力(N/10mm)
4.904
引張強度(N/25mm)
95.6
引張強度(N/10mm)
38.24
粘着力(N/25mm)
12.26
最大テープ外径(Φmm)
35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする