寺岡製作所
PE両面テープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12巻)
注文コード
02527766
品番
7694 BK-0.085-20-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
液晶画面での遮光が必要な箇所及び再剥離が必要な工程に最適です。
用途
液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定に。
トラスコ品番
261-3933
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
色
ブラック
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.085
粘着力
●I面(内側)(N/mm):16/25●II面(外側)(N/mm):4/25
引張強度(mm)
47.3/25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません