646S2 #50 TM 10X30 ポリエステルフィルム粘着テープ No.6446S2 寺岡製作所 02529480

ポリエステルフィルム粘着テープ No.6446S2

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1箱(6巻)
注文コード
02529480
品番
646S2 #50 TM 10X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

耐薬品性、耐溶剤性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。

用途
プラスチック成型加工時の樹脂封止。
絶縁、マスキング。
仕様
テープカット条件:カッターが必要
トラスコ品番
724-9220
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:シリコーン系
色
透明
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.08
粘着力(N/10mm)
2.9
引張強度(N/25mm)
218.2
引張強度(N/10mm)
87.28
粘着力(N/25mm)
7.27
取得規格
UL温度定格130℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
管サイズ(mm)
3インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする