日東電工(旧:Permacel)
全天テープ NO.6922-NL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16巻)
1箱(8巻)
1箱(12巻)
1箱(16巻)
¥33,980
テープ幅(mm)
50
50
75
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(16巻)
注文コード
02531921
品番
6922NL50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
段差吸収性が良好で、防水性に優れています。
低温接着性に優れます。
用途
透湿防水シートの接合に。
開口部の気密防水用。
トラスコ品番
695-8330
テープ幅(mm)
50
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質
基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系
色
黒
タイプ
両面
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
9.4