寺岡製作所
ポリエステルフィルム粘着テープ”
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100巻)
注文コード
02533436
品番
631S TM-100-12X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。
絶縁性に優れています。
A温度定格130℃です。
切断にはカッターが必要です。
用途
トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。
トラスコ品番
261-3937
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
色
クリア
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
20
紙管内径(mm)
35
テープ厚さ(mm)
0.15
引張強度(N/25mm)
343
粘着力(N/25mm)
23.29
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません