タイタックテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1箱(200巻)
注文コード
02536026
品番
420H 20X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

自己融着性(東京電力仕様6Y-23)に優れています。
自己融着性のあるテープで電気絶縁用や電線の結束、保護、更には鉄管、配管等の防食、保護用として使用できます。

用途
ハーネス用。
仕様
●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:切断にはカッターが必要
トラスコ品番
134-5489
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系
色
ブラック
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.5
伸び(%)
450
粘着力(N/10mm)
14.67
引張強度(N/25mm)
49
引張強度(N/10mm)
19.6
粘着力(N/20mm)
(重ね合わせ方)29.42
粘着力(N/25mm)
36.73
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
112
管サイズ(mm)
35
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
※お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用ください。
※製品や製品の使用などは、予告なく製造中止や変更させて頂く事があります。
※人体・皮膚には貼らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする