tesa(テサ/テサテープ)
仮固定用PPストラッピングテープ テサ64284PV12
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(48巻)
幅(mm)
38
注文コード
02539517
品番
64284PV12-38-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途
商品輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番
733-1031
材質
基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.115
色
水色
長さ(m)
66
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません