1010646 持ち運びできる温湿度計 アイメディア 02564550

1010646 持ち運びできる温湿度計 アイメディア 02564550
1010646 持ち運びできる温湿度計 アイメディア 02564550
1010646 持ち運びできる温湿度計 アイメディア 02564550
1010646 持ち運びできる温湿度計 アイメディア 02564550
1010646 持ち運びできる温湿度計 アイメディア 02564550
1010646 持ち運びできる温湿度計 アイメディア 02564550

持ち運びできる温湿度計1010646

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02564550
品番
1010646
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

どこでも持ち運びやすいカラビナフック付きで、バッグやベルトループに取り付けて手軽に気温と湿度を確認できます。
暗い場所でも見やすいバックライト付きです。
カレンダー連動で4~10月は「熱中症」、11~3月は「インフルエンザ」の注意レベルを自動切替表示し、年間を通して環境・体調管理をサポートします。
注意レベルは音と光でお知らせします。
軽量・コンパクト設計で、日常のお出かけからオフィス・屋外作業の安全管理まで幅広く活躍します。

付属品
モニター用電池、ミニドライバー
材質
ABS樹脂
質量(g)
26
電源
リチウム電池(CR2032)×1
表示
時計:12時間/24時間切替表示(平均月差±60秒以内)、カレンダー:2024-2099年、温度:-10~50℃ ※0.1℃単位(測定範囲外はLO/HI表示)、湿度:20~95% ※1%単位(測定範囲外はLO/HI表示)、お知らせ:注意レベル・アラーム・ランプ
寸法(cm)
4.2×7.4×1.6
電池寿命
12ヵ月※アラーム・ランプ・バックライト不使用時
測定間隔
10秒に1回
注意
※本品は温湿度を測定し、インフルエンザの流行や熱中症が起こりやすい環境状態の目安をお知らせするもので、それらを予防するものではありません。
※本品、電池を乳幼児の手の届くところに置かないでください。
※電池を火中に投じないでください。
※絶対に分解しないでください。
※過度の衝撃や振動を与えないでください。
※結露するようなところでの使用や、水に濡れるようなところでの使用は行わないでください。
※電池の+-の方向を正しく入れてください。
※本製品は温湿度の目安を確認するためのものです。環境により表示値に誤差が生じる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする