Family Tree
ステン清掃器 R付 (大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
860~1250
860~1250
1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02564568
品番
33405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
先端のR(丸み)がU字溝に沿いやすく、泥や落ち葉をすくいやすい。
4面多孔タイプの皿部で水切れがよい。
皿部とパイプにステンレスを使用し、さびに強くお手入れしやすい。
用途
側溝やU字溝などの清掃に。
全長(mm)
860~1250
質量(g)
695
タイプ
伸縮式
材質
皿部・パイプ/ステンレス
幅(mm)
皿部:158
縦(mm)
皿部:183
皿形状
R付き・4面多孔タイプ