曜日別特売
33404 ステン清掃器 R付 (大) Family Tree 02564577

33404 ステン清掃器 R付 (大) Family Tree 02564577
33404 ステン清掃器 R付 (大) Family Tree 02564577
33404 ステン清掃器 R付 (大) Family Tree 02564577
33404 ステン清掃器 R付 (大) Family Tree 02564577

ステン清掃器 R付 (大)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)1000
内容量1個注文コード02564577品番33404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

先端のR(丸み)がU字溝に沿いやすく、泥や落ち葉をすくいやすい。
4面多孔タイプの皿部で水切れがよい。
皿部とパイプにステンレスを使用し、さびに強くお手入れしやすい。

用途
側溝やU字溝などの清掃に。
全長(mm)
1000
質量(g)
745
タイプ
固定式
材質
皿部・パイプ/ステンレス
幅(mm)
皿部:158
縦(mm)
皿部:183
皿形状
R付き・4面多孔タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする