クリーン環境向けラテックス手袋 未洗浄品 100枚入 270Eシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 02564671 品番 270E
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

発塵を抑えたコストパフォーマンスに優れたラテックス手袋です、ダブルクロリネーション加工で装着し易く、2重装着も容易です、衛生的な2重包装品です、メーカー推奨グレード:クラス1000、純水洗浄品ではありません

仕様●サイズ:L●材質:ラテックス●全長:290mm●厚み:指先/0.13mm、掌/0.11mm●ダンブリング試験:≧0.3μm 4030count/m3 ≧0.5μm 2850count/m3,≧1μm 1920count/m3 アズワン品番67-6591-04
関連資料:(0.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする