3R-HCD03-SI ぽけどらいトラベル専用 ノンアイロンアタッチメント スリーアールソリューション 02571742

3R-HCD03-SI ぽけどらいトラベル専用 ノンアイロンアタッチメント スリーアールソリューション 02571742
3R-HCD03-SI ぽけどらいトラベル専用 ノンアイロンアタッチメント スリーアールソリューション 02571742
3R-HCD03-SI ぽけどらいトラベル専用 ノンアイロンアタッチメント スリーアールソリューション 02571742
3R-HCD03-SI ぽけどらいトラベル専用 ノンアイロンアタッチメント スリーアールソリューション 02571742

ぽけどらいトラベル専用 ノンアイロンアタッチメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02571742
品番
3R-HCD03-SI
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
付属品
衣類カバー、収納袋(270×250mm)、S字フック
サイズ
約80×70×150mm(本体)、約490×180×970mm(衣類カバー)
質量(g)
約545(本体)、約195(衣類カバー)
耐荷重
約5kg
消費電力
950W
保証期間
ご購入日から1年間
モード
ドライヤーモード(強・弱・冷風)、衣類乾燥モード(強・弱)
ケーブル長(mm)
約1900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする