曜日別特売
ZE000886-003 グロッシーリボンパーツS 東京堂 02597021

 

ZE000886-003 グロッシーリボンパーツS 東京堂 02597021
ZE000886-003 グロッシーリボンパーツS 東京堂 02597021
ZE000886-003 グロッシーリボンパーツS 東京堂 02597021
ZE000886-003 グロッシーリボンパーツS 東京堂 02597021

グロッシーリボンパーツS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(6個)
色
レッド
注文コード
02597021
品番
ZE000886-003
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
レッド
材質
木製、ポリエステル
質量(kg)
0.01
寸法(cm)
4.6×0.2×5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350/税込¥1,485
全国数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする