曜日別特売

刺しゅうスターターセット 便利ツール5点入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02598421
品番
3SET-EMBASE
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

初心者の方が、刺しゅうを始めたいときに便利な道具をセットにしました!こちらは基本的なエントリーセットなります。各種サイズ・カラー・タイプ展開がございますので、このセットを起点にして、少しずつご自分のスタイルに合わせて道具を買い足していくことをお勧めいたします。〈セット内容〉 刺しゅう針「クロバー(Clover) フランス刺しゅう針 取合せ No.3~6 12本入り」 針先が尖っているので、布通りがとてもスムーズです。 ノーマルポイント。(針先が鋭く、刺しゅう、パッチワークやキルトなどに適しています。)/刺しゅう糸通し 「クロバー(Clover) エンブロイダリースレダー」 刺しゅう糸がなめらかに通る独自の新機構。刺しゅう糸が縦に並んで針の中をスムーズに通ります。 糸が針穴を通る時の抵抗が少ないので、刺しゅう糸を傷めにくい。 専用キャップ付きで持ち運びも便利です。/水性チャコペン 「チャコペーパー 水性チャコペン チャコパー アーチスト 極細 青 F10-BU」 極細タイプなので繊細で細かい図案やマーキングに適したチャコペンです。 書いたしるしは自然には消えず、水で消せます。芯先の細さが持続するクリスタル芯。/図案写しシート 「水溶性デザイントレースシート 生地に貼って使う <シール接着> 36×24cm 1枚入 DTS3624-M」 道具や二度描きいらず!生地に貼ってラクラク図案写し。 水溶性なのでシートに写した図案をそのまま生地に貼り付けて刺しゅうをしていただけます。/刺しゅう枠 「日本竹品 刺しゅう枠 Φ10cm S2-1」 2つの輪の間に生地を挟み、布を張った状態をKEEPして刺しゅうをする刺しゅう枠です。 丈夫な金具で布をしっかりと押さえ、よれずスムーズに刺繍が出来る便利アイテムです。

セット内容
刺しゅう針、刺しゅう糸通し、水性チャコペン、図案写しシート、刺しゅう枠(10cm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする